※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
デビルビス
デビルビスの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
デビルビスの スプレーガン本体
デビルビスの 吸上式スプレーガン
DEVスプレーガン 吸上式 JGX
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
00732113
品番
JGX-502-143-EX-S
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
デビルビスのベストセラーJGAの高性能をそのままに、さらに小型・軽量に凝縮したスプレーガン。
ノズル口径(Φmm)
1.8
用途
小吐出量、スポット補修、タッチアップ補修中〜大吐出量用、高微粒化
幅(mm)
250
質量(g)
440
所要圧縮機(kw)
1.5〜2.2
塗料供給方式
吸上式
空気消費量(NL/min)
80〜260
吐出量(mL/min)
85〜240
エア入口
G1/4
塗料入口
G1/4
霧化方式
スタンダード
手元圧力(MPa)
0.2
注意
※スプレーガンのみの販売となります。塗料カップは、別途お買い求め下さい。