デビルビス
デビルビスの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
デビルビスの スプレーガン本体
デビルビスの 圧送式・加圧式スプレーガン
DEVスプレーガン 圧送式 JGX
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
00732147
品番
JGX-502-165-FX-P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
デビルビスのベストセラーJGAの高性能をそのままに、さらに小型・高性能に凝縮したスプレーガン。
ノズル口径(Φmm)
1.1
用途
中〜大吐出量用、自動車、金属
幅(mm)
300
質量(g)
440
所要圧縮機(kw)
3.7
塗料供給方式
圧送式
空気消費量(NL/min)
440
吐出量(mL/min)
100〜300
エア入口
G1/4
塗料入口
G3/8
霧化方式
スタンダード
手元圧力(MPa)
0.2