画像準備中

DEV重力式スペースガン APOLLO-W HVMP型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード00732393 品番APOLLO-W-115-1.4-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,000

低圧式(HVLP)を採用。
スプレー時のエア量により水系塗料に含まれる水分を飛ばし、塗着効率を大幅に高め、塗りムラのトラブルを軽減。

ノズル口径(Φmm)1.4 用途水系塗装用 幅(mm)240 質量(g)417 所要圧縮機(kw)2.2 塗料供給方式重力式 空気消費量(NL/min)230 吐出量(mL/min)160 エア入口G1/4 塗料入口G1/4 霧化方式HVLP 手元圧力(MPa)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする