LF-E02H/SAB シングルレバー単水栓 INAX(LIXIL) 00732807

シングルレバー単水栓

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
00732807
品番
LF-E02H/SAB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥87,000
適合
一般地用
表面処理
黒クロムメッキ、エコダイヤル付、吐水口高さ252mm、ベッセル式の産地別シリーズ、L-NB-325・L-CS-14用
吐水口長さ(mm)
固定115mm
関連資料:(0.87MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00732807LF-E02H/SAB76029258LF-E02H/SABLF-E02H/SAB シングルレバー単水栓 INAX(LIXIL) 76029258シングルレバー単水栓INAX(LIXIL)1個
¥75,980
税込¥83,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする