INAX(LIXIL)
シングルレバー単水栓
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76029258
品番
LF-E02H/SAB
参考基準価格(税別)
¥95,500
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
最大で約50%の節水効果のあるエコダイアル付のシングルレバー洗面水栓
タイプ
非自動
取付方式
全交換(台付)
適合場所
洗面
JIS規格
JIS B 2061
取付穴径(Φmm)
27±2
使用地区
一般地
吐水口長さ(mm)
固定115
グリーン購入法
適合
水栓タイプ
単水栓