ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの 電動工具対応ソケット
フレアナット用トルクレンチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00733191
品番
FTR17-16
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
新冷媒のフレア管継手フレアナットの標準締付トルクをあらかじめ設定しています。
ラチェットタイプによりフレアナットから外すことなく使用できます。
厚さ(mm)
【ヘッド】10.4
全長(mm)
252
色
ブラック
質量(g)
410
対辺(mm)
17
設定トルク(Nm)
16
ヘッド幅(mm)
31.6
RoHS指令(10物質対応)
対応