ALAUNEN ウルトラファインブラシ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード00733349 品番2907
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

極細毛が奥まで届く!適度なコシで汚れをかき出す!異なる毛材の大小2本セット!
大小で異なる毛材を採用し、エンブレムやボディの隙間などスポンジでは届かない細部まで徹底洗浄できるボディ専用の洗浄ブラシ。
柔軟性に優れたワイドヘッドはグリルのような複雑な形状を一気に洗浄でき、腰のあるスリムヘッドは狙った隙間の汚れをピンポイントでかき出します。
コーティング施工車やマット塗装車にも使用可能。クルマはもちろん、形状が複雑なバイクのパーツも細部までスッキリ洗浄できます。

用途自動車ボディ洗浄用 セット内容ワイドヘッドブラシ×1本、スリムヘッドブラシ×1本 材質ブラシ部:PBT、グリップ:PP、リング部:エラストマー、PP 長さ(mm)(大)230、(小)207 幅(mm)(大)40、(小)25 厚さ(mm)(大)40、(小)25 危険物の類別非危険物
注意
※用途以外には使用しない。
※自動車の取扱説明書を確認の上使用する。
※コーティング施工車やマット塗装車に使用する場合自動車のお手入れ方法の指示に従い使用する。
※再塗装車や塗装が劣化している車には使用しない。
※キズの原因になるので必ずブラシ部分とボディが濡れた状態で使用する。
※素材の特性上、 使用箇所の形状によっては毛抜けが発生する場合があり、キズの原因にもなるので力を入れてゴシゴシこすらない。特にコーティング施工車やマット塗装車に使用する場合は注意する。
※誤って地面に落としたり、 本品に異物やひどい汚れが付着した場合は汚れを洗い落とし、キレイにしてから使用する。
※グリップは硬い素材なので、 ボディに当たらないように注意する。
※過度な力が加わると破損の恐れがあるので注意する。
※子供や認知症の疑いのある方の手の届く所に置かない。

商品説明動画

ALAUNEN ウルトラファインブラシ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-12
用途:
洗車

アルミホイールやグリルの清掃用に購入。グリルのすき間やアルミホイールの狭い箇所等の掃除は使い勝手がよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする