THULE
THULE ルーフキャリア取付キット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット(4個)
注文コード
00733358
品番
KIT6043
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
THULE THKIT6043です。
ご利用のクルマに合わせてベースキャリアシステム一式を取り付けることができます。
品番
●ウイングバーEVO:7112●スクエアバー:7122●フット:7106
最大積載量(kg)
75
適合車種
3シリーズツーリング E91 年式:H22/8~H26/2 型式:US20/UV35/UT25 ダイレクトルーフレール付
注意
※適合につきましては2024年4月現在のメーカー適合をもとに記載いたしております。「~現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座います。
※こちらのThule製品は日本正規輸入品ですので最長5年保証が適用されますが、ベースキャリア、アタッチメントともにThule製であることが条件となります。他社製のベースキャリアに装着された場合は保証適用外ですのでご注意ください。
※Thule製品には保証書は添付されておりません。お買い上げ明細書および「保証書入れ」が保証の証明となりますので大切に保管してください。