ホンダ N-VAN用 8インチカーナビゲーション用インストレーションセット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00733507 品番TBX-H015
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

オーディオレス車(ナビ装着用スペシャルパーケージ付車含む)に、市販8インチカーナビゲーションを取付けるキットです。

型式JJ1、JJ2 タイプオーディオレス車(ナビ装着用スペシャルパーケージ付車含む) メーカーホンダ 適合サイズ取付け可能:8インチカーナビ用 年式R6/4〜現在 車種N-VAN 構成部品パネル、ブラケット、電源コード(24P)、リバース/パーキング用コード(20P)、変換コード(24P⇔8P)、アンテナプラグ変換コード(CE)、その他
注意
※キット同梱のパネル窓口は、幅193mm×高さ124mmです。
※アルパイン/クラリオン/ケンウッド/パイオニア/三菱製の8インチナビゲーションが取付けできます。
※市販のパイオニア製8インチナビゲーションの取付けには別売のパイオニア製カーナビゲーション用電源ケーブル「AX-P16A」が必要となります。
※市販のアルパイン製8インチナビゲーションの取付けには別途アルパイン製カーナビ用電源コード「KCE-X088」または「KCE-GPH16」が必要となります。
※市販のケンウッド製8インチナビゲーションは機種によっては電源コードが付属されていない場合があります。付属されていない場合は別途ご用意下さい。
※ステアリングスイッチ付車は、取付ける市販カーAVによってはスイッチがご使用いただけます。各カーAVメーカーへご確認ください。
※ステアリングスイッチ付車は、本キット付属の「リバース/パーキング用コード」にあるステアリングスイッチ用配線を使用することにより「オンフック」「オフフック」「発話」ボタンを含めた8ボタンが使用可能になります。スイッチの設定方法については、各カーAVメーカーへご確認ください。
※ナビ装着用スペシャルパーケージ付車のバックカメラは使用ができなくなります。ただし、市販の「変換アダプター」等を使用することによりバックカメラの使用ができる場合があります。
※ナビ装着用スペシャルパッケージなし車の場合は、本キット付属の「変換コード(24P⇔8P)」は使用しません。
※ディーラーオプションのインターナビシステム付車は、市販カーAVに交換取付けするとホンダインターナビシステムの機能が使用できなくなります。
※ディーラーオプションの8インチナビゲーション付車には取付けできません。
※車両側取付部の傾斜角度が33°あるため、市販カーAVの機種によっては取付けできない場合がありますので、各カーAVメーカにご確認ください。
※取付時にダッシュ内を切り取り加工する必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする