付属品保証書付取扱説明書、リモコン
消費電力(W)100%点灯時…3275%点灯時…2550%点灯時…1625%点灯時…9
定格電圧(V)100
電力(W)常夜灯 1.0/待機時 0.5
本体質量(kg)約1.1
定格寿命(時間)約40000
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)450×93
光源チップ型LED(交換不可)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約103.175%点灯時…約100.050%点灯時…約106.225%点灯時…約111.1
光束(Lm)(100%点灯時)約3300/(75%点灯時)約2500/(50%点灯時)約1700/(25%点灯時)約1000
使用場所室内用
演色指数(Ra)93
調光の可否○
適用畳数6
調色の可否×