※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
デビルビス
デビルビスの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
デビルビスの 自動スプレーガン
DEV自動ガン AGXV HVLP型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00733522
品番
AGXV-541-33A-FX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥132,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなデザインで耐久性向上。
ノズル口径(Φmm)
1.1
用途
自動機、固定ガン。
質量(g)
740
空気圧力(MPa)
0.1〜0.4
作動圧力範囲(MPa)
0.35〜0.7
エア入口
(シリンダー/霧化エア)G1/4
塗料入口
G3/8標準
霧化方式
HVLP
塗料圧(MPa)
0.7