LT-YLP4RC-K LED4灯ペンダントライト オーム電機 00733577

LED4灯ペンダントライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ダークブラウン
内容量1個注文コード00733577品番LT-YLP4RC-K
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

明るさ・光の色を選べる
リビング・寝室におすすめ
シェードの角度を調整可能
消灯時の明るさと色を記憶し、再点灯できる
明るさ10段階調光
光の色11段階調色
全光束3800ルーメン
リモコン付き

付属品取扱説明書(保証書付)・リモコン・リモコンケース・リモコン取り付け用ネジ2本・単4形乾電池(テスト用)ダークブラウン消費電力(W)100%点灯時…38、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.8定格電圧(V)100 50/60Hz全光束(Lm)100%点灯時…約3800本体質量(kg)約1.5定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)光源:3000~6500エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約100使用場所室内用4.5~8畳本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×285×450
関連資料:(3.27MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする