LE-Y30S6R-WL LEDシーリングライト 6畳用 調光 オーム電機 00733629 LE-Y30S6R-WL LEDシーリングライト 6畳用 調光 オーム電機 00733629 LE-Y30S6R-WL LEDシーリングライト 6畳用 調光 オーム電機 00733629 LE-Y30S6R-WL LEDシーリングライト 6畳用 調光 オーム電機 00733629 LE-Y30S6R-WL LEDシーリングライト 6畳用 調光 オーム電機 00733629 LE-Y30S6R-WL LEDシーリングライト 6畳用 調光 オーム電機 00733629

LEDシーリングライト 6畳用 調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00733629 品番LE-Y30S6R-WL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

直径45cmのシーリングライト
寝室・リビングルーム・ワンルームなどに
リモコンで6段階に明るさ調節
壁スイッチで3段階に明るさ調節
取り付け簡単
適用畳数は〜6畳
LED5年保証対象商品

付属品リモコン(電池別売)、保証書付取扱説明書 質量(kg)本体…約1、リモコン…約39 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11(50%点灯時)、0.06(ナイトライト使用時) 定格電圧(V)100 本体寸法(mm)本体…(約)Φ450×高さ83(プラグ・スポンジ除く)、リモコン…(約)幅35×高さ142×奥行17 光源LED×48灯使用(交換不可) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)122.4(100%点灯時) 光束(Lm)(100%点灯時)3000/(50%点灯時)1400/(ナイトライト使用時)1.2 演色指数(Ra)80 調光率(%)リモコン調光…100-75-50-25-10-ナイトライト、壁スイッチ調光…100-50-ナイトライト 調光の可否 適用畳数6 電池寿命(年)乾電池(リモコン):約2(マンガン乾電池で1日10回使用の場合) 調色の可否×
関連資料:(1.96MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00733629 LE-Y30S6R-WL 00733638 LE-Y30S6R-WD LEDシーリングライト 6畳用 調光 オーム電機 LEDシーリングライト 6畳用 調光 オーム電機 1個 3,898 税込4,288 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする