付属品リモコン(電池別売)、保証書付取扱説明書
質量(kg)本体…約1、リモコン…約39
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11(50%点灯時)、0.06(ナイトライト使用時)
定格電圧(V)100
本体寸法(mm)本体…(約)Φ450×高さ83(プラグ・スポンジ除く)、リモコン…(約)幅35×高さ142×奥行17
光源LED×48灯使用(交換不可)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)126.5(100%点灯時)
光束(Lm)(100%点灯時)3100/(50%点灯時)1500/(ナイトライト使用時)1.2
使用範囲(m)リモコン:約5
演色指数(Ra)80
調光率(%)リモコン調光…100-75-50-25-10-ナイトライト、壁スイッチ調光…100-50-ナイトライト
調光の可否○
適用畳数6
電池寿命(年)乾電池(リモコン):約2(マンガン乾電池で1日10回使用の場合)
調色の可否×