LE-Y26S6-WL LEDシーリングライト 6畳用 調光 オーム電機 00733647 LE-Y26S6-WL LEDシーリングライト 6畳用 調光 オーム電機 00733647 LE-Y26S6-WL LEDシーリングライト 6畳用 調光 オーム電機 00733647 LE-Y26S6-WL LEDシーリングライト 6畳用 調光 オーム電機 00733647

LEDシーリングライト 6畳用 調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00733647 品番LE-Y26S6-WL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,480
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

直径38cmのシーリングライト
寝室・リビング・ワンルームなどに
壁スイッチで明るさが3段階調節できます
取り付け簡単
適用畳数は〜6畳
LED5年保証対象商品

質量(g)約755 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11(50%点灯時)、0.05(ナイトライト使用時) 定格電圧(V)100 本体寸法(mm)(約)Φ380×高さ75 光源LED×36灯使用(交換不可) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)114.2 光束(Lm)(100%点灯時)2800/(50%点灯時)1400/(ナイトライト使用時)1.5 演色指数(Ra)86 調光率(%)100ー50ーナイトライト 調光の可否 適用畳数6 調色の可否×
関連資料:(1.4MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00733647 LE-Y26S6-WL 00733656 LE-Y26S6-WD LEDシーリングライト 6畳用 調光 オーム電機 LEDシーリングライト 6畳用 調光 オーム電機 1個 3,398 税込3,738 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする