LE-Y26S6-WD LEDシーリングライト 6畳用 調光 オーム電機 00733656 LE-Y26S6-WD LEDシーリングライト 6畳用 調光 オーム電機 00733656 LE-Y26S6-WD LEDシーリングライト 6畳用 調光 オーム電機 00733656 LE-Y26S6-WD LEDシーリングライト 6畳用 調光 オーム電機 00733656

LEDシーリングライト 6畳用 調光

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00733656 品番LE-Y26S6-WD
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

直径38cmのシーリングライト
寝室・リビング・ワンルームなどに
壁スイッチで明るさが3段階調節できます
取り付け簡単
適用畳数は〜6畳
LED5年保証対象商品

質量(g)約755 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11(50%点灯時)、0.05(ナイトライト使用時) 定格電圧(V)100 本体寸法(mm)(約)Φ380×高さ75 光源LED×36灯使用(交換不可) 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)118.3 光束(Lm)(100%点灯時)2900/(50%点灯時)1450/(ナイトライト使用時)1.5 演色指数(Ra)86 調光率(%)100ー50ーナイトライト 調光の可否 適用畳数6 調色の可否×
関連資料:(1.4MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする