※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
デビルビス
デビルビスの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
デビルビスの 自動スプレーガン
DEV自動ガン T-AFPV LVMP型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
非循環型・LVMP仕様
注文コード
00733678
品番
T-AFPV-668-95-F
参考基準価格(税別)
¥181,800
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
パターン開き(mm)
100
仕様
非循環型・LVMP仕様
トラスコ品番
809-4170
質量(g)
265
入口寸法(mm)
【塗料・シリンダ霧化】6×4
ノズル径(Φmm)
1