LE-Y7B-WD LEDミニシーリングライト 60W相当 オーム電機 00733681 LE-Y7B-WD LEDミニシーリングライト 60W相当 オーム電機 00733681 LE-Y7B-WD LEDミニシーリングライト 60W相当 オーム電機 00733681 LE-Y7B-WD LEDミニシーリングライト 60W相当 オーム電機 00733681

LEDミニシーリングライト 60W相当

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00733681 品番 LE-Y7B-WD
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに
取り付け簡単
LED5年保証対象商品

質量(g)約125 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)7.6 定格電圧(V)100 本体寸法(mm)(約)Φ125×42(プラグ含まず) 光源LED×48灯使用(交換不可) 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)110.5 光束(Lm)840 使用場所屋内(屋外使用禁止) 演色指数(Ra)80 調光の可否× 調色の可否×
関連資料:(1.06MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-29
用途:
トイレ照明
株式会社エヌエープラス 様 (その他業種)

白熱電球からの交換です
かちゃっとセットするだけで免許なくてもできました

2025-08-02
用途:
小スペースの補助照明
製造業

2畳程度の小さな区域の照明用に設置しましたが、十分な明るさでした。

2025-03-18
用途:
階段と廊下に6畳間に設置
製造業

ほとんど使用しない場所に、蛍光灯を交換設置しました。
階段と廊下は、狭いから十分な照度でしたが、
6畳間は、さすがに暗かったです。

2024-11-25
用途:
工場内通路補助照明

小型省電力で起動が早く、比較的短時間の通路照明には最適。
シーリングライトなのでAC200Vでの使用はできません。(引っ掛けシーリング自体がAC125V耐圧仕様の為、シーリング仕様の器具は全てAC100V仕様)
工場などで使用する際には照明電圧の仕様を確認して利用の事。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする