LE-Y13B-WD LEDミニシーリングライト 100W相当 オーム電機 00733699

 

LE-Y13B-WD LEDミニシーリングライト 100W相当 オーム電機 00733699
LE-Y13B-WD LEDミニシーリングライト 100W相当 オーム電機 00733699
LE-Y13B-WD LEDミニシーリングライト 100W相当 オーム電機 00733699
LE-Y13B-WD LEDミニシーリングライト 100W相当 オーム電機 00733699

LEDミニシーリングライト 100W相当

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
光源色昼光色
光束(Lm)1650
内容量1個注文コード00733699品番LE-Y13B-WD
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに
取り付け簡単
LED5年保証対象商品

質量(g)約186電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)13.8定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ155×45(プラグ含まず)光源LED×48灯使用(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)119.5光束(Lm)1650使用場所屋内(屋外使用禁止)演色指数(Ra)80調光の可否×調色の可否×
関連資料:(1.06MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: 事務所内の照明として
鉱業

事務所内の照明として100W相当の記載があったので購入しました。
~LEDのルーメンやら消費電力等の表示だけですと、どの程度の明るさなのかの判断がつかない・・。
引掛シーリングが別途必要なことを記載していると、なお良かったと思ってます(今回引掛シーリングを一緒に注文しなかったのですが、たまたま社内に掛シーリングの在庫があったので、それを使用しました)。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする