電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)18(100%点灯時)、8.6(50%点灯時)、2.2(12%点灯時)
定格電圧(V)100
本体寸法(mm)(約)Φ200×58(プラグ含まず)
光源LED×48灯使用(交換不可)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)111.1(100%点灯時)
光束(Lm)(100%点灯時)2000/(50%点灯時)1000/(12%点灯時)280
使用場所屋内(屋外使用禁止)
演色指数(Ra)80
調光率(%)100-50-12
調光の可否○
調色の可否×