質量(g)約208
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)14.2(100%点灯時)、6.8(50%点灯時)、1.7(10%点灯時)
定格電圧(V)100
本体寸法(mm)(約)Φ160×45(プラグ含まず)
光源LED×48灯使用(交換不可)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)95.7(100%点灯時)
光束(Lm)(100%点灯時)1360/(50%点灯時)700/(10%点灯時)170
使用場所屋内(屋外使用禁止)
演色指数(Ra)93
調光率(%)100-50-10
調光の可否○
調色の可否×