オーム電機
オーム電機の 照明器具
オーム電機の 住宅・店舗照明
オーム電機の シーリングライト
LEDミニシーリングライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00733769
品番
LE-Y6DG-W
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
小さくてもしっかり明るい
コンパクトだから天井すっきり
廊下、階段、トイレ、内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ
全光束620ルーメン、ボール電球40形相当の明るさ
LED5年保証対象商品
質量(g)
195
定格電圧(V)
100
本体寸法(mm)
Φ150×60
定格消費電力(W)
6
定格寿命(時間)
4000
使用電源(V)
AC100 50/60Hz
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
103.3
光束(Lm)
620
使用場所
屋内用(屋外使用禁止)
演色指数(Ra)
83
調光の可否
×
調色の可否
×
関連資料:
(1.59MB)
注意
※ 水滴がかかる状態又は湿度の高いところで使用しないでください