オーム電機
オーム電機の 照明器具
オーム電機の 住宅・店舗照明
オーム電機の シーリングライト
LEDミニシーリングライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00733778
品番
LE-Y9LG-W
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
直径15cm×高さ6cmのコンパクト設計だから天井すっきり
全光束920ルーメン、ボール電球60形相当の明るさ
廊下、階段、トイレ、内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ
LED5年保証対象商品
質量(g)
195
定格電圧(V)
100
本体寸法(mm)
Φ150×60
定格消費電力(W)
9
定格寿命(時間)
40000
使用電源(V)
AC100 50/60Hz
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
102.2
光束(Lm)
920
使用場所
屋内用(屋外使用禁止)
演色指数(Ra)
83
調光の可否
×
調色の可否
×
関連資料:
(1.59MB)
注意
※【ご注意】
※ 水滴がかかる状態又は湿度の高いところで使用しないでください。
※ 調光(明るさが調節できる)機能のついた照明器具や回路では絶対に使用しないでください。
※ 人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどには使用できない場合があります。
※【適合する配線器具】
※ 天井の配線器具の形状を必ずご確認の上、お買い求めください。
※・ 角型引掛シーリング
※・ 丸型引掛シーリング
※・ 引掛ローゼット
※・ 埋込ローゼット