LE-Y6LG-W-PIR LEDミニシーリングライト センサー付き オーム電機 00733821 LE-Y6LG-W-PIR LEDミニシーリングライト センサー付き オーム電機 00733821 LE-Y6LG-W-PIR LEDミニシーリングライト センサー付き オーム電機 00733821 LE-Y6LG-W-PIR LEDミニシーリングライト センサー付き オーム電機 00733821 LE-Y6LG-W-PIR LEDミニシーリングライト センサー付き オーム電機 00733821

LEDミニシーリングライト センサー付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00733821 品番LE-Y6LG-W-PIR
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

コンパクトだから天井すっきり
周囲が暗くなり、人が近づくと点灯します。(周囲が明るいときには点灯しません。)
人の動きがなくなると自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。
点灯時間が調節できます。(200秒・60秒・20秒)
センサーが作動する際の周囲の明るさが調節できます。(60ルクス・30ルクス・10ルクス)
両手がふさがっているときに便利
スイッチに触れないので衛生的
消し忘れ防止に
内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ
全光束600ルーメン、ボール電球40形相当の明るさ

質量(g)220 定格電圧(V)100 外形(mm)幅180×高さ60×奥行150 定格消費電力(W)6 定格寿命(時間)40000 使用電源(V)AC100 50/60Hz 光源色電球色 光束(Lm)600 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 演色指数(Ra)83 待機時消費電力(W)0.4 調光の可否× 調色の可否×
関連資料:(1.97MB)
注意
※ 水滴がかかる状態又は湿度の高いところで使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする