曜日別特売
LE-Y9DG-W-PIR LEDミニシーリングライト センサー付き オーム電機 00733848

 

LE-Y9DG-W-PIR LEDミニシーリングライト センサー付き オーム電機 00733848
LE-Y9DG-W-PIR LEDミニシーリングライト センサー付き オーム電機 00733848
LE-Y9DG-W-PIR LEDミニシーリングライト センサー付き オーム電機 00733848
LE-Y9DG-W-PIR LEDミニシーリングライト センサー付き オーム電機 00733848
LE-Y9DG-W-PIR LEDミニシーリングライト センサー付き オーム電機 00733848

LEDミニシーリングライト センサー付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
光源色昼光色
定格消費電力(W)0.4
光束(Lm)960
内容量1個注文コード00733848品番LE-Y9DG-W-PIR
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

幅18×奥行15cm、高さ6cmのコンパクト設計だから天井すっきり
周囲が暗くなり人が近づくと点灯する、明暗・人感センサー付き
周囲が明るいときには点灯しません
スイッチに触れないので衛生的、両手がふさがっている時に便利、消し忘れ防止に
内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ

質量(g)220定格電圧(V)100外形(mm)幅180×高さ60×奥行150定格消費電力(W)0.4定格寿命(時間)40000使用電源(V)AC100 50/60Hz光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)106.6光束(Lm)960使用場所屋内用(屋外使用禁止)演色指数(Ra)83待機時消費電力(W)0.4調光の可否×調色の可否×
関連資料:(1.97MB)
注意
※ 水滴がかかる状態又は湿度の高いところで使用しないでください。
※ 調光(明るさが調節できる)機能のついた照明器具や回路では絶対に使用しないでください。
※ 人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどには使用できない場合があります。
※【適合する配線器具】
※ 天井の配線器具の形状を必ずご確認の上、お買い求めください。
※・ 角型引掛シーリング
※・ 丸型引掛シーリング
※・ 引掛ローゼット
※・ 埋込ローゼット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする