付属品リモコン/リモコンケース/木ネジ×2本/単4形乾電池×2本(テスト用)/保証書付取扱説明書
定格電圧(V)100
電力(W)常夜灯1.0/待機電力0.5
本体寸法(mm)(約)縦450×横450×高さ100
消費電力100%点灯時…3675%点灯時…2850%点灯時…1925%点灯時…10
本体質量(kg)約1.75
定格寿命(時間)約40000
光源チップ型LED(交換不可)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…88.875%点灯時…85.750%点灯時…84.225%点灯時…80.0
光束(Lm)(100%点灯時)3200/(75%点灯時)2400/(50%点灯時)1600/(25%点灯時)800
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
調光の可否○
適用畳数6
調色の可否×