LE-W45D8G-W LEDシーリングライト 四角セードタイプ オーム電機 00733891 LE-W45D8G-W LEDシーリングライト 四角セードタイプ オーム電機 00733891 LE-W45D8G-W LEDシーリングライト 四角セードタイプ オーム電機 00733891 LE-W45D8G-W LEDシーリングライト 四角セードタイプ オーム電機 00733891

LEDシーリングライト 四角セードタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00733891 品番 LE-W45D8G-W
参考基準価格(税別)¥7,980 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

四角セードタイプ
30分・60分オフタイマー付き
リモコンと壁スイッチで調光設定が可能
定格寿命40000時間の長寿命LED使用
LED5年保証対象商品

付属品リモコン/リモコンケース/木ネジ×2本/単4形乾電池×2本(テスト用)/保証書付取扱説明書 定格電圧50/60Hz 定格電圧(V)100 電力(W)常夜灯1.0/待機電力0.5 本体寸法(mm)(約)縦450×横450×高さ100 消費電力100%点灯時…4575%点灯時…3450%点灯時…2225%点灯時…11 本体質量(kg)約1.75 定格寿命(時間)約40000 光源チップ型LED(交換不可) 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…84.475%点灯時…83.850%点灯時…86.325%点灯時…86.3 光束(Lm)(100%点灯時)3800/(75%点灯時)2850/(50%点灯時)1900/(25%点灯時)950 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 調光の可否 適用畳数8 調色の可否×
関連資料:(4.12MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする