LT-W40D8G-W1 LED和風ペンダントライト 昼光色 オーム電機 00733979 LT-W40D8G-W1 LED和風ペンダントライト 昼光色 オーム電機 00733979 LT-W40D8G-W1 LED和風ペンダントライト 昼光色 オーム電機 00733979

LED和風ペンダントライト 昼光色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)100%点灯時…4050%点灯時…21、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.5 注文コード00733979 品番LT-W40D8G-W1
参考基準価格(税別)¥9,980 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は消費電力など3種類から選べます 他の種類を見る

乳白色セードに木目調の枠組みを施した和風デザイン
プルスイッチで全灯/50%点灯/常夜灯/消灯の切り替えができます
定格寿命40000時間の長寿命LED使用
カバーに影がなく、均一に発光します
低UV仕様で紫外線が少ないので、色褪せしにくく、虫も寄り付きにくいです
チラツキが少なく目にやさしいです
LED5年保証対象商品

付属品保証書付取扱説明書 外形寸法(mm)(約)縦450×横450×高さ128 消費電力(W)100%点灯時…4050%点灯時…21、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.5 定格電圧(V)100 50/60Hz 全光束(Lm)100%点灯時…約380050%点灯時…約2200 本体質量(kg)約2.2 定格寿命(時間)約40000 光源LEDチップ(交換不可) 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約95.050%点灯時…約95.2 使用場所屋内用 8畳(屋外使用禁止)
関連資料:(3.45MB)
注意
※1 定格寿命とはあらかじめ設定した条件下での平均値です。使用条件によリ、寿命の長さは定格寿命と異なる場合があリますので、ご注意ください。
※【ご注意】
※ 下記のような天井・配線器具には絶対に取り付けないでください。
※・変形天井
※・斜め天井
※・突出部や凹凸のある天井
※・竿縁天井、格子天井
※・電源端子露出タイプ
※・ケースウェイに取り付いている

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする