オーム電機
オーム電機の 照明器具
オーム電機の 住宅・店舗照明
オーム電機の ペンダントライト
LED付きペンダントライト 電球色
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00734006
品番
LT-YR8-W
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
スリットからこぼれるやさしい灯り
Ra96の高演色LED搭載
LED5年保証対象商品
材質
本体…ダイキャスト
色
ホワイト
質量(g)
約300
外形寸法(mm)
コード長さ…約650、セード…(約)最大径63×高さ88
電源(V)
100 50/60Hz
消費電力(W)
8.2
全光束(Lm)
580
平均演色評価数(Ra)
96
光源
LED電球色:LED内蔵(交換不可)
エネルギー消費効率(Lm/W)
70.7
使用場所
屋内専用(屋外使用禁止)