CAPStyle
CAPStyleの 携帯/スマホ関連品
CAPStyleの スマホ/携帯用ホルダー
2WAY取り付けスマホホルダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00734137
品番
CH-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
バネ式伸縮のシンプルホルダー
エアコンクリップと貼付けスタンドの2WAYセット
用途
迷ったらとりあえずコレ!スマホホルダー
セット内容
ホルダー・エアコンクリップ・貼付けベース
幅(mm)
ホールドサイズ:56〜85
パッケージサイズ(mm)
W120×D70×H180
注意
※耐荷重:約280g (バンパーやケース含む)