CAPStyle
CAPStyleの 携帯/スマホ関連品
CAPStyleの スマホ/携帯用ホルダー
ワンプッシュホールドスマホホルダー(貼り付けタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00734171
品番
CH-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
新型の貼付けベースでアームは角度調整可能、貼付け面は緩曲面にも対応
強力粘着テープで簡単&しっかり取付
ボールジョイント採用で回転&角度調整が自在
用途
ダッシュボードに貼付けベースを貼るだけ!大型オンダッシュモニター車にもおすすめ!
質量(g)
約280まで
本体質量(g)
85
パッケージサイズ(mm)
W100×D40×H180
サイズ(mm)
約165×85まで
取扱説明書:
(0.54MB)