キャンディイルミ 8color

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード00734225 品番LE-206
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

USB電源(Type-A)のLEDイルミネーション
RGB LEDで8色の発光、自動グラデーションが可能
明るさ調節/蛍モード機能付き
電源を切っても前回設定になるメモリー機能付き
リバーシブルUSBプラグで縦向き・横向きのポートに対応
USBポート付きでUSBをふさがず使えます
パソコンなどのUSB電源でも使えます
実用新案登録済
LEDライト
・消費電流 : 36mA (最大)
・消費電力 : 0.18W(最大)
USBポート
・入力:USB Type-A(DC5V)
・入力電圧 : DC5V (±0.25V)
・出力電圧 : DC5V (入力電圧に準ずる)

用途泡のボールで車内をムーディに照らす! 本体質量(g)17 パッケージサイズ(mm)W80×D30×H180
取扱説明書:(0.51MB)
注意
※USBポートは充電のみで、データの送受信機能はありません。
※QC規格に繋いだ場合、出力はDC5Vになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする