三陽金属(ERBA)
三陽金属(ERBA)の 刈払機
三陽金属(ERBA)の 一般草刈用カッター/チップソー
S-1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
00735008
品番
230×36
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
荒地に強いロングセラー商品。
チップが欠けにくく長時間使える。
刃厚(mm)
2.0
用途
草刈り、下刈りに。
仕様
コブ付斜め埋込み
穴径(Φmm)
25.4
刃形
両側刃
外径(Φmm)
230
表面処理
無電解ニッケルメッキ
刃数(p)
36
基板厚(mm)
1.25