三陽金属(ERBA)
三陽金属(ERBA)の 刈払機
三陽金属(ERBA)の 一般草刈用カッター/チップソー
S-1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
305
注文コード
00735026
品番
305×48
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,400
この商品は
外径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
荒地に強いロングセラー商品。
チップが欠けにくく長時間使える。
刃厚(mm)
2.0
用途
草刈り、下刈りに。
仕様
コブ付斜め埋込み
穴径(Φmm)
25.4
刃形
両側刃
外径(Φmm)
305
表面処理
無電解ニッケルメッキ
刃数(p)
48
基板厚(mm)
1.25