三陽金属(ERBA)
三陽金属(ERBA)の 刈払機
三陽金属(ERBA)の 一般草刈用カッター/チップソー
金龍
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
00735132
品番
255×40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
背丈のある柔らかい草刈りに。
バリア効果で草が巻付きにくい。
切れ味を極めた独自刃型。
衝撃吸収スリット採用。
浅い刃底、草が直接チップに当たり切れ味が良い。
刃数(p)
40
用途
草刈り、下刈りに。
仕様
J型埋込
穴径(Φmm)
25.4
刃形
両側刃
外径(Φmm)
255
表面処理
イエローメタリック塗装
刃厚(mm)
1.8
基板厚(mm)
1.25