ザッカル荒地刈

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 00735148 品番 230×36
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

石の多い荒地でもきれいに接地刈り。
チップが欠けにくく長時間使える。
簡単に短く接地刈り。

刃数(p)36 用途草刈り、下刈りに。 仕様コブ付斜め埋込み 穴径(Φmm)25.4 刃形両側刃 外径(Φmm)230 表面処理ゴールドメタリック塗装 刃厚(mm)2.0 基板厚(mm)1.25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2017-06-23
用途:
柑橘畑の草刈り
農・林・水産業

今まで購入した草刈刃で長持ちした刃は無い、猪が掘り起こした畑は足が多いがチップは一個も欠けていない、三回程荒された畑を刈り取ったが全く問題が無い。有難い刃です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする