グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 使いきり手袋
グローブマニア(川西工業)の 塩化ビニール ディスポ手袋
ビニール使いきり手袋 粉無 100枚入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
00735169
品番
2026SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
粉なし(パウダーフリー)加工。
手にぴったりフィットし素手感覚でお使いいただけます。
天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強く、劣化にしにくい手袋です。
左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
用途
介護・衛生作業・掃除・メンテナンス作業
材質
塩化ビニル樹脂 可塑剤: DINP
厚さ(mm)
0.06
色
クリア
サイズ
SS
全長(cm)
24
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応