画像準備中

ビニール使いきり手袋 粉無 100枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 00735178 品番 2026S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

粉なし(パウダーフリー)加工。
手にぴったりフィットし素手感覚でお使いいただけます。
天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強く、劣化にしにくい手袋です。
左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。

用途介護・衛生作業・掃除・メンテナンス作業 材質塩化ビニル樹脂 可塑剤: DINP 厚さ(mm)0.06 クリア サイズS 全長(cm)24 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)17 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする