三陽金属(ERBA)
三陽金属(ERBA)の 刈払機
三陽金属(ERBA)の 一般草刈用カッター/チップソー
早刈一番
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
00735184
品番
230×36
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
衝撃に強い斜め埋込みタイプ。
安心して使える軽量メッシュ。
刃数(p)
36
刃厚(mm)
2.0
用途
草刈り、下刈りに。
仕様
斜め埋込み
穴径(Φmm)
25.4
刃形
両側刃
外径(Φmm)
230
表面処理
無電解ニッケルめっき
基板厚(mm)
1.25