三陽金属(ERBA)
三陽金属(ERBA)の 刈払機
三陽金属(ERBA)の 山林下刈・雑木・竹用カッター/チップソー
切技一番
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
00735202
品番
230×54
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
竹や硬い草木も切れる。
千鳥刃でスパッと切れる。
木工鋸の様にアサリが大きく、切り屑のはけが良い。
刃数(p)
54
用途
山林草刈りに。
仕様
斜め埋込み
穴径(Φmm)
25.4
刃形
千鳥刃
外径(Φmm)
230
表面処理
無電解ニッケルめっき
刃厚(mm)
2.2
基板厚(mm)
1.25