曜日別特売

天然ゴム使いきり手袋 粉無 100枚入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズS
内容量1箱(100枚)注文コード00735205品番2132S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

FSC認証の手袋です。
手袋の原料となる天然ゴムやパッケージの紙においても管理された森林で生産された原料を使用しています。
天然ゴム製で手にぴったりフィットし素手感覚で使用できます。
ゴムの樹液を使った天然素材で廃棄後、土に還る環境に優しい手袋です。
左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。

用途
食品加工業・塗装・機械組立
材質天然ゴム厚さ(mm)0.12ナチュラルサイズS全長(cm)24中指長(cm)7手のひらまわり(cm)16.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする