画像準備中

天然ゴム使いきり手袋 粉無 100枚入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 00735221 品番 2132M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

FSC認証の手袋です。
手袋の原料となる天然ゴムやパッケージの紙においても管理された森林で生産された原料を使用しています。
天然ゴム製で手にぴったりフィットし素手感覚で使用できます。
ゴムの樹液を使った天然素材で廃棄後、土に還る環境に優しい手袋です。
左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。

用途食品加工業・塗装・機械組立 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.12 ナチュラル サイズM 全長(cm)24 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)18.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする