255×40 ブラックシャーク 三陽金属(ERBA) 00735263 255×40 ブラックシャーク 三陽金属(ERBA) 00735263 255×40 ブラックシャーク 三陽金属(ERBA) 00735263 255×40 ブラックシャーク 三陽金属(ERBA) 00735263

ブラックシャーク

(35件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 00735263 品番 255×40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

薄刃で切れ味バツグン。
目にやさしいブラック特殊表面処理。

刃厚(mm)1.6 用途雑草、畦草刈りに。 仕様J型埋込 穴径(Φmm)25.4 刃形両側刃 外径(Φmm)255 表面処理ブラック塗装 刃数(p)40 基板厚(mm)1.25

商品説明動画

【三陽金属】畦草刈にブラックシャーク
この動画は、8人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:244

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-14
用途:
切れ味は最高です
電気・ガス・熱供給・水道業

今まで使用したチップソーの中で切れ味はとにかくすごい。草に触れただけでスパスパ切れる。後はチップの耐久性がどのくらいあるかですね。長持ちをきたいします。

対象商品:
00735254
2024-07-11
用途:
田畑草刈り時
運輸・通信業

田の草刈りを頼まれ現地を見ると起伏に富んでいてしかも動物除けフェンスも有りの広い田でした
水路側の草を違うメーカーの耐久がありますよとのチップソーを使いましたが直ぐにへたりました。
刃をこれに変えて刈りだすとサクサクと作業ができました
しかもチップの耐久も抜群で燃費?良かったです
何故もっと早く使わなかったかと後悔です

対象商品:
00735254
2024-07-10
用途:
田畑草刈り時
運輸・通信業

地区の人に田畑の草刈りを頼まれ今まで使っていたチップソーではすぐにへたれてきましたが折角購入したので使ってみました。軽く刈っていけるのにはびっくりでした
動物除けフェンスに当ててしまいチップが1つ飛びましたがこれは自分のミスで中々のタフで切れ味も上級ランクでした。

対象商品:
00735263
2023-12-11
用途:
草刈
農・林・水産業

切れ味もよく、少々荒く使ってもチップの飛びもなく、満足している。

対象商品:
00735263
2023-07-11
用途:
田んぼの草刈り
農・林・水産業

いつまでも刃が鋭くてよく刈れて非常に楽で便利です。擁壁に少々ぶつけても大丈夫。

対象商品:
00735263
2022-09-02
用途:
おもに、水田周りの、草刈り。
有限会社 三雄工務店 様 (建設業・工事業)

チップの、破損も無く、たいへん、良く切れると、思います。
太くなってしまった、草は、苦手のようです。

1人が参考にしています
対象商品:
00735263
2021-10-05
用途:
農作業の草刈り
農・林・水産業

非常に軽量で切れ味が良い。また色が黒のため見やすく作業性が良いと思う。
チップも取れにくく長く使用できそうである。
改善点を言うなれば研磨作業がちょっと難しい。
全体的には非常に良いものと思う。

2022-08-23
用途:
草刈り機
峯村 様 (その他業種)

ブラックジャックを使うようになってから切れるようになりました

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする