ホワイトシャーク

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード00735272 品番230×36
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

竹・笹刈りに最適。
千鳥刃でスパッと切れる。
木工鋸の様にアサリが大きく、切り屑のはけが良い。

刃数(p)36 刃厚(mm)2.0 用途山林、竹、笹に。 仕様J型埋込 穴径(Φmm)25.4 刃形千鳥刃 外径(Φmm)230 表面処理無電解ニッケルめっき 基板厚(mm)1.25

商品説明動画

【三陽金属】山林、下刈りにホワイトシャーク
この動画は、12人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:247

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00735288
2024-06-14
用途:
耕作放棄地の刈払い作業

竹藪に隣接した耕作放棄地の刈払いに使用。細い竹やススキが生い茂った土地の刈払いにうってつけの力強い味方でした。スパッと切れるのは快感のようです。

対象商品:
00735272
2024-01-23
用途:
セイタカアワダチソウ、葛の蔓草の伐採
三和機器製作所 様

普段の草刈りではブルーシャークのような平刃を使っていましたが、茎の太いセイタカアワダチソウなどに苦労していました。試しにホワイトシャークを使ってみたところ、ザクザクと気持ち良く伐採できました。千鳥歯が効いたのか、伐採に余分な力を使わずに刈り取れたので今後も使っていきたいと思えました。

対象商品:
00735288
2023-09-29
用途:
草刈り
農・林・水産業

めっちゃ切れるのに丈夫です。シャーク・シリーズは他も試しましたが、やはりめっちゃ切れるのに丈夫です。石などによる衝撃吸収の切り込みもあって、良い仕事をしております。

対象商品:
00735288
2023-02-28
用途:
山林、里山などの草刈り等
電気・ガス・熱供給・水道業

今まで使った刃の中で、上位に位置することは間違いない製品です。草から篠竹まで良く刈れます。刃こぼれに関しても少なく、刃の機能が持続するので、コスパも良くて気に入ってます。また購入したいと思ってます。

対象商品:
00735288
2023-04-02
用途:
笹など硬い草木の草刈り用
その他業種

山林用で笹やメダケを刈るのに使用しています。
チップがしっかりしているので、何度も研いで使用しています。

対象商品:
00735272
2022-10-07
用途:
山の下草刈り
建設業・工事業

切れ味、耐久性ともに満足出来るレベルです。次回もまた注文したい。

1人が参考にしています
対象商品:
00735272
2022-10-27
用途:
草刈り
株式会社十八屋 様 (サービス業)

今までつかっていたものと比べると、軽くて切れ味が良く感じます。
また使つてみたいと思います。

対象商品:
00735288
2022-07-07
用途:
山林伐採作業
有限会社リニアパーツ 様 (卸売・小売業)

山林伐採作業での 20p クラスの 木も切れて 作業がはかどりました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする