155×8 水際の達人 三陽金属(ERBA) 00735367 155×8 水際の達人 三陽金属(ERBA) 00735367 155×8 水際の達人 三陽金属(ERBA) 00735367

水際の達人

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード00735367 品番155×8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

水田の畦刈りに抜群の威力。
回転が落ちず、水跳ねが少ない。
土の磨耗に強い超強靭チップ。
泥や土にくい込みにくい特殊刃形状。
あつかい易い極小サイズ。

用途
水田の水際刈り、用水路のまわり、溝など狭い場所、畑のうねの雑草刈りに。
草刈専用。
刃数(p)8 仕様斜め埋込み 穴径(Φmm)25.4 刃形片刃 外径(Φmm)155 表面処理オレンジ塗装

商品説明動画

【三陽金属】水際の達人
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:248

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-26
用途:
水田畦畔の草刈り
農・林・水産業

メーカーの説明通りですね。
径が小さいので狭いところで扱いやすいです。
誤って水に突っ込んでも水しぶきが小さいですが、これは刈刃の慣性モーメントが少ないから水を飛ばす以前に回転が落ちるからでしょう。
この慣性モーメントの少なさのせいで、回転にムラができて思うような回転数に固定しにくいのはデメリット
刃数が少ないので回転数を上げてゆっくり動かしてやらないとうまく草を刈ってくれません。
田んぼを一周するのに水際だけを刈ることは珍しく、自走式草刈機で刈れなかった水門際を刈ったりするので、結局普通の刈刃の方がトータルの作業時間が短くなる気がします。

1人が参考にしています
2023-09-06
用途:
畦側の除草
不動産業

中干し時の畦側から圃場内の除草がやりやすい。
軽いため取回しも良くキックバックも無く扱い易い。
耐久性は不明です。

対象商品:
00735367
2023-01-12
用途:
農作業

近くのホームセンターで見つからず
こちらですぐに見つかりました。
モノタロウさん便利で助かります。

対象商品:
00735367
2021-11-24
用途:
水際の雑草除去
農・林・水産業

予想通り、雑草の刈り取り時水のはねかえりが少ない。
水草の根と一緒に土も切り取りができ重宝している

対象商品:
00735367
2021-08-27
用途:
水田の草刈り
農・林・水産業

謳い文句ほど泥跳ねが無いわけではない。直径合掌小さいため、慣性が働かず、エンジン回転の維持にスロットルに気を使う。

対象商品:
00735367
2020-08-08
用途:
水田の草刈り
農・林・水産業

小径で草刈効率よくないですが、水際の草刈り用途ではこれ以外の製品は見当たりません。

対象商品:
00735367
2020-07-23
用途:
草刈り
農・林・水産業

以前使っていた物が、刃がかけ、新しく購入しましたが、軽くて取り扱いが楽で、長持ちしてくれそうです

対象商品:
00735367
2020-05-13
用途:
草刈り
製造業

期待した通りの水面上草刈りが行えてとても気持ち良く作業が行えました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする