ほぼあらゆる素材を接着できます。PEなど苦手な素材もありますが、それでも高荷重が掛からないなら結構喰い付いてくれます。
メインの荷重は「ワイド」に任せ、硬化完了までは「ゴールド速硬化」で固定する…といった使い方をしています。耐熱性も120℃まであるので(「ワイド」は〜90℃)用途が広いです。
トレイ製作の際に使用しました。大量生産だった為、速硬化を選択しました。
超多用途とあるだけに本当にほとんどなんでも接着できますのでとても重宝しています。 又、本来の使い方ではありませんが、硬化後もある程度の柔軟性がありますので、コーキング剤としても使っています。
モノタロウブランドの瞬間接着剤は持っていたのですが量の問題と新しい商品を試したいと思い購入しました。
結論は待ち時間が24時間なだけあって接着力はあるようです。
どれも同じだと思いますが施工時に気になったのは切れが悪く糸を引くことです。
本品はやや高価ですが弾性強度があり、硬化時間も短めで扱いやすいのでリピートしています。また変性シリコン系なので塗装することがあります。
作業したのが寒い日で日陰だったので、完全に固化するまで時間がかかるのではないかと思いましたが、翌日24時間後に確認したところ全く問題ない状態で接着されていました。強度も十分保っているようです。
ある程度の面積があれば、接着させたい材質にあまり左右されず比較的強力に付きます。
無色透明でにおいもほとんど無いため、作業性も良いです。
特殊な使い方で、マニュアル車のミッションケースからのオイル漏れ対策でシール剤の代わりに使用したことありますが(ケースを開けず外側から塗り固めただけ)、下回りというかなり劣悪な環境であっても車を手放すまで(5年以上)全く漏れて来ず、対候性・耐熱性も抜群でした。