ナイロンコード アルエッジ6 ストレート

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00735945 品番 30m巻
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

強くて、切れる。
アルミ含有で約1.5倍長持ち。
スプール巻式。

長さ(m)30 形状星型 太さ(mm)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00735954
2020-11-23
用途:
草刈り

切れ味は、よかったですが、耐久力は、2,2ミリのナイロンコードと同等でした。

1人が参考にしています
対象商品:
00735954
2019-04-04
用途:
畔の草刈り
農・林・水産業

切れ味が良い。又、熱で焼き付く事が少ないので、自動繰り出しタイプに
使用すると非常に効率が良い。
但し、石やコンクリート壁に当たると直ぐに切れる。

対象商品:
00735936
2016-09-23
用途:
果樹園の草刈り

太さ3mmになっていますが、3mmないような気がします。
柔らかい草は切れますが、石や堅い草の多い場所では磨耗ですぐに細くなります。農作業の効率性や生産コストを考えると再購入はないと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
00735954
2015-09-09
用途:
草刈り
卸売・小売業

太径の販売して

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする