スリムくん

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00736076 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

コード交換は差し込むだけ。120gで最軽量。

付属品オレンジ丸3mm×20cm 8本付 仕様差し込み式 高さ(mm)14 質量(g)120 寸法- 外径(Φmm)120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00736076
2018-12-03
用途:
草刈り
教育・研究機関

ナイロンカッターを使いたかったので、このタイプを探しておりました。ナイロンカッターを自分の好きな長さに調節し先を結んで、交互に穴に差し込むのでづれ落ちることはなさそうです。まだ使っておりませんが、軽いし使い勝手が良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする