スリムくん

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(30本) 注文コード 00736085 品番 替コード
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

コード交換は差し込むだけ。120gで最軽量。

付属品- 仕様- 形状丸型 高さ(mm)- 長さ(m)0.2 太さ(mm)3.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00736076
2018-12-03
用途:
草刈り
教育・研究機関

ナイロンカッターを使いたかったので、このタイプを探しておりました。ナイロンカッターを自分の好きな長さに調節し先を結んで、交互に穴に差し込むのでづれ落ちることはなさそうです。まだ使っておりませんが、軽いし使い勝手が良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする