左右内ポケット

1500 1500 ウラメンストレッチ ブルゾン ジーベック 00736131 1500 1500 ウラメンストレッチ ブルゾン ジーベック 00736131 1500 1500 ウラメンストレッチ ブルゾン ジーベック 00736131 1500 1500 ウラメンストレッチ ブルゾン ジーベック 00736131 1500 1500 ウラメンストレッチ ブルゾン ジーベック 00736131

1500 ウラメンストレッチ ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード00736131 品番1500
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

植物由来のバイオペット素材
のびのびストレッチ
JIST8118帯電防止作業服適合商品
男女ペアシリーズ

用途一般作業 種別ブルゾン ノウコン サイズ5L エコマーク認定認定 胸囲(cm)130 混率(%)ポリエステル90/綿10 肩幅(cm)54 着丈(cm)71 機能帯電防止 材質(ボタン)樹脂ドットボタン 材質(ファスナー)樹脂 袖丈60.5 エコマーク認定番号21 103 005

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする